Referenties
Bahco:SBK7806Z-7/16
Rubix:A0763381
Fabrikant:SBK7806Z-7/16
EAN:7314150448319



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 7/16 SB SBK7806Z-7/16
Bahco slagedop SBK7806Z-7/16 voor 1/2" aandrijving. Lang ontwerp met 7/16" zeskantprofiel en fosfaatfinish voor slagtoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 18,5 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Diameter (inch) | 7/16 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 160 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,79 excl. BTW
/ stuk
€ 9,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen