Referenties
Bahco:SBK7806M-10
Rubix:A0763403
Fabrikant:SBK7806M-10
EAN:7314150447831




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant (square drive) '' |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 78 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 10MM SB SBK7806M-10
Diepe slagsok van Bahco SBK7806M-10 met 1/2" vierkant aandrijving en 10 mm zeskantprofiel. Phosphate finish; lengte 78 mm en 215 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant (square drive) '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,39 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 215 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,78 excl. BTW
/ stuk
€ 14,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen