Referenties
Bahco:SBK7806M-21
Rubix:A0763393
Fabrikant:SBK7806M-21
EAN:7314150447954



Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 LANG 21MM SB SBK7806M-21
Bahco diepe slagdop 1/2" (lang) met 21 mm zeskantprofiel en fosfaatafwerking. Voor machines; gewicht 280 g en lengte 78 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 30 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 280 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,45 excl. BTW
/ stuk
€ 18,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen