Referenties
Bahco:BHVIS111BPW12
Rubix:A0415686
EAN:7314150165735

Documenten
Productdetails : BAHCO KRACHTDOP 3/4 8K 111MM BHVIS111BPW12
Speciale krachtdoppen voor BPW assen. Speciaal gevormde uitgang met verschillende afmeTingen per as-capaciteit.
Sterke punten
•Special impact sockets for BPW axles
Specially shaped outlet
Features different sizes per axle capacity
Drive: 3/4"
Black phosphate finish
High performance alloy steel
Specially shaped outlet
Features different sizes per axle capacity
Drive: 3/4"
Black phosphate finish
High performance alloy steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2970 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 41 mm |
| Lengte | 94 mm |
| Vierkant | 47 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 3000 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,68 excl. BTW
/ stuk
€ 321,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
