Referenties
Stahlwille:06010080
Rubix:10126322
EAN:4018754009992



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 60-80
DIN 3124, Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 108x108x120 mm |
| Logistiek gewicht | 2865 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 108 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 2865 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,13 excl. BTW
/ stuk
€ 147,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
