Referenties
Bahco:BT15P524
Rubix:A0769753
EAN:7314150231737

Productdetails : BAHCO KRACHTDOP 1/2 12KANT 24MM BT15P524
1/2" Krachtdoppen met Dynamic Drive twaalfkant profiel. Toepassing: Vaak gebruikt voor montage en demontage van naven, vooral bij VAG-voertuigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 139 g |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 30 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 125 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,07 excl. BTW
/ stuk
€ 13,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
