Referenties
Bahco:808050L
Rubix:A0770546
EAN:7314150128075

Productdetails : BAHCO RATELSCHROEVENDRAAIER LED 808050L
Ratelschroevendraaier 1/4". Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal momentbereik met minimale kracht. Verwisselbaar bitmagazijn met ontgrendelingsknop voor snelle toegankelijkheid. Schuivend magazijn voor 6 verschillende bits: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, Gleuf 4,5 en 5,5. Magnetische schacht houdt de bit in de schroevendraaier vast en vergemakkelijkt het wisselen van bits. Getande schacht voor stevige grip en vingertop controle voor sneller draaien. Soepel ratelmechanisme, met drie ratel posities: vooruit, achteruit en neutraal. LED verlichting aan de voorkant gemonteerd, voor verlichting in donkere omstandigheden. 3 Batterijen & 2 lampjes, AG-3 4.5V batterij, voldoet aan ROHS eisen. 808050L-SP1: reserve led panel + 3 batterijen AG-3, 4.5V.
Sterke punten
Excellent torque with minimum effort thanks to three-component handle|Built in LED light for precise positioning|Quick turning of screw with the knurled shaft for finger control|Easy single hand direction change collar on handle|Smooth clockwise and anti-clockwise ratcheting, also locked blade position|Convenient six piece bit cartridge in handle PH1-PH2-PZ1-PZ2-4.5 and 5.5 slotted|Magnetic bit holder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Aandrijfmaat | 1/4' |
| Materiaal | gehard staal |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,35 excl. BTW
/ stuk
€ 41,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen