Referenties
Facom:ATCL.S
Rubix:A0312332
Fabrikant:132182
EAN:3662424108136

Productdetails : FACOM BITSCHROEVENDRAAIER PROTWIST STUBBY / RATEL
Facom bitschroevendraaier protwist stubby / ratel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vierkant | 6,35 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Aandrijfmaat | hexagonal - 1/4' drive |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,00 excl. BTW
/ stuk
€ 25,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
