Referenties
Bahco:808050TS
Rubix:A0415980
EAN:7314150128099

Documenten
Productdetails : BAHCO RATELSCHROEVENDRAAIER STUBBY TGREEP 808050TS
Ratelschroevendraaier Stubby 1/4" met T-greep. Handgreep: driecomponenten T-greep voor meer kracht bij het vastdraaien en bij het instellen van moment en voor gebruikscomfort. Magnetische schacht houdt de bit in de schroevendraaier vast en vergemakkelijkt het wisselen van bits. Soepel ratelmechanisme, met drie ratel posities: vooruit, achteruit en neutraal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 185 g |
| Aansluiting | 1/4 in '' |
| Lengte | 95 mm |
| Diameter | 6,35 mm |
| Model | 808050ts |
| Afwerking | inox |
| Gewicht | 165 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,88 excl. BTW
/ stuk
€ 20,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
