Referenties
Facom:SL.161PB
Rubix:10109951
EAN:3148519045369

Productdetails : FACOM RATEL MET STOFDICHTE KOP 1/2 - SERIE L SL.161PB
De FACOM SL161PB hoogwaardige, stofdichte ratel met vergrendeling is ontworpen voor nauwkeurige interventies en combineert veiligheid met betrouwbaarheid. Het 72-tands mechanisme zorgt voor een fijne terugstelhoek van 5°, wat ideaal is voor werkzaamheden in krappe ruimtes.
Kenmerken:
De FACOM SL161PB ratel is ontwikkeld voor onderhouds- en montagewerkzaamheden. Het 72-tands mechanisme biedt een terugstelhoek van 5°, wat nauwkeurig werken mogelijk maakt in moeilijk toegankelijke zones. De veiligheidsvergrendeling van de dop voorkomt onbedoeld loskomen of verlies tijdens gebruik. De richtingsomschakeling via hendel maakt de draairichting duidelijk zichtbaar. De ultracompacte kop vergemakkelijkt werken in zeer beperkte ruimtes, terwijl het “palm-control”-systeem toelaat om druk uit te oefenen op de kop zonder risico op onbedoelde omschakeling. De bi-materiaal elastomeer handgreep is bestand tegen slijtage en tegen gangbare werkplaatsoplosmiddelen (SP95, SP98, diesel, aceton, remvloeistof, Skydrol, Jet Oil, kerosine). Het geïntegreerde ophanggat maakt veilig werken op hoogte mogelijk. De glanzend verchroomde afwerking vereenvoudigt het reinigen en verhoogt de duurzaamheid.
Specificaties:
• Terugstelhoek: 5°
• Diameter: 37 mm
• Totale lengte: 262 mm
• Nettogewicht: 0,445 kg
• Aantal tanden: 72
• Aandrijfvierkant: 1/2"
• Omschakelmechanisme: hendel
• Handgreepmateriaal: bi-materiaal elastomeer
• Afwerking: glanzend verchroomd
• Ophangbaar: ja (ophanggat)
Normen:
• Voldoet aan DIN 3122: Europese norm voor gereedschap met vierkante aandrijving
• Conform ISO 3315: internationale norm die onder meer de totale afmetingen, minimale Rockwell-hardheid van het aandrijfvierkant, torsietestmethoden, minimale torsieweerstand, benaming en markering van handdoppen met vierkante aandrijving vastlegt
Kenmerken:
De FACOM SL161PB ratel is ontwikkeld voor onderhouds- en montagewerkzaamheden. Het 72-tands mechanisme biedt een terugstelhoek van 5°, wat nauwkeurig werken mogelijk maakt in moeilijk toegankelijke zones. De veiligheidsvergrendeling van de dop voorkomt onbedoeld loskomen of verlies tijdens gebruik. De richtingsomschakeling via hendel maakt de draairichting duidelijk zichtbaar. De ultracompacte kop vergemakkelijkt werken in zeer beperkte ruimtes, terwijl het “palm-control”-systeem toelaat om druk uit te oefenen op de kop zonder risico op onbedoelde omschakeling. De bi-materiaal elastomeer handgreep is bestand tegen slijtage en tegen gangbare werkplaatsoplosmiddelen (SP95, SP98, diesel, aceton, remvloeistof, Skydrol, Jet Oil, kerosine). Het geïntegreerde ophanggat maakt veilig werken op hoogte mogelijk. De glanzend verchroomde afwerking vereenvoudigt het reinigen en verhoogt de duurzaamheid.
Specificaties:
• Terugstelhoek: 5°
• Diameter: 37 mm
• Totale lengte: 262 mm
• Nettogewicht: 0,445 kg
• Aantal tanden: 72
• Aandrijfvierkant: 1/2"
• Omschakelmechanisme: hendel
• Handgreepmateriaal: bi-materiaal elastomeer
• Afwerking: glanzend verchroomd
• Ophangbaar: ja (ophanggat)
Normen:
• Voldoet aan DIN 3122: Europese norm voor gereedschap met vierkante aandrijving
• Conform ISO 3315: internationale norm die onder meer de totale afmetingen, minimale Rockwell-hardheid van het aandrijfvierkant, torsietestmethoden, minimale torsieweerstand, benaming en markering van handdoppen met vierkante aandrijving vastlegt
Sterke punten
• Beperkt het risico op verlies van doppen dankzij een veilig vergrendelingssysteem
• Eenvoudige bediening, ook met handschoenen, via ergonomische omschakelhendel
• Geschikt voor vervuilde omgevingen dankzij het stofdichte mechanisme
• Hoge chemische bestendigheid van de handgreep, compatibel met gangbare werkplaatsoplosmiddelen
• Veilig werken op hoogte door het geïntegreerde ophanggat
• Eenvoudige bediening, ook met handschoenen, via ergonomische omschakelhendel
• Geschikt voor vervuilde omgevingen dankzij het stofdichte mechanisme
• Hoge chemische bestendigheid van de handgreep, compatibel met gangbare werkplaatsoplosmiddelen
• Veilig werken op hoogte door het geïntegreerde ophanggat
Toepassingen
De FACOM SL161PB ratel met vergrendeling is bedoeld voor professionals in industrieel onderhoud, algemene mechanica en metaalconstructie. Deze is bijzonder geschikt voor productieateliers, assemblagelijnen, energetisch onderhoud en de luchtvaartsector. Dankzij de stofdichte uitvoering is gebruik mogelijk in stoffige of vochtige omgevingen, terwijl de chemische bestendigheid het gereedschap betrouwbaar maakt voor technici die werken met koolwaterstoffen en oplosmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 262 mm |
| Diameter | 37 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,51 excl. BTW
/ stuk
€ 44,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
