Referenties
Bahco:BWMSP1514
Rubix:A0771203
EAN:7314150239870

Productdetails : BAHCO TAPEINDTREKKERS 5/8 14MM BWMSP1514
Toepassing: Tapeinden trekken. Afwerking: gestraald. Materiaal: Ni-Cr-Mo.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Diepte | 28 mm |
| Gebruik | voor het verwijderen van beschadigde of afgebroken tapeinden, bouten, zeskantschroeven en fittingen bij hoge belastingen. uitgerust met linksdraaiende spiraal voor extra grip. |
| Diameter | 14 mm |
| Type | tapeinduitdraai-/stud extractor-bit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,53 excl. BTW
/ stuk
€ 5,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
