Referenties
Gedore:1.09/2
Rubix:10050839
Fabrikant:1748181
EAN:4036976112849

Documenten
Productdetails : GEDORE TREKKER TWIST + PULL 80X250MM - 1.09/2
Sterke punten
•De nauwkeurig gefabriceerde kop maakt snel en precies gebruik mogelijk
De poten openen door eenvoudige rotatie en omsluiten automatisch het te verwijderen onderdeel
Geen tijdrovende instelling en bijstelling van de poten meer
Hoogwaardig staal en thermochemische behandeling garanderen de hoogste taaiheid van de spil en de poten
Kogel of punt kan eenvoudig worden verwisseld
De poten openen door eenvoudige rotatie en omsluiten automatisch het te verwijderen onderdeel
Geen tijdrovende instelling en bijstelling van de poten meer
Hoogwaardig staal en thermochemische behandeling garanderen de hoogste taaiheid van de spil en de poten
Kogel of punt kan eenvoudig worden verwisseld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 250 mm |
| Diepte | 250 mm |
| Extractievermogen | 6,5 t |
| Gebruik | voor het snel en nauwkeurig trekken/verwijderen van een onderdeel met een 3-armige gedore trekker twist+pull trekker met draaivergrendeling; de klauwen sluiten automatisch om het te verwijderen stuk. |
| Diameter | 22 mm |
| Type | trekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 483,60 excl. BTW
/ stuk
€ 585,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen