Referenties
Bahco:864002450
Rubix:A0772487
EAN:8413345129022

Productdetails : BAHCO BUIZENKNIPPER 864002450
Variabele hoek knipper.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 375 g |
| Snijcapaciteit | 40 mm |
| Lengte | 230 mm |
| Lengte bek | 65 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,01 excl. BTW
/ stuk
€ 61,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
