Referenties
Bahco:216501000
Rubix:A0767182
EAN:8413345407304



Productdetails : BAHCO AFSTEEKMES HARD BLAD 10CM 216501000
Hard koolstofstalen schraper. Kunststof handvat. Nylon handle resists shattering. W/ hanging hole. Retail packaging.
Sterke punten
•Carbon steel ground blade
1.2 mm thickness/0.4 mm at the tip
Full body rigid blade riveted to the handle
Nylon handle resists shattering
1.2 mm thickness/0.4 mm at the tip
Full body rigid blade riveted to the handle
Nylon handle resists shattering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 122 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 205 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | geslepen koolstofstalen blad (stijf schraper-/afsteekmes) |
| Sectie | 1,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,65 excl. BTW
/ stuk
€ 10,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
