Referenties
Bahco:8920SL-2P
Rubix:A0769845
EAN:7314150243952

Documenten
Productdetails : BAHCO KLINGEN 6K VDE T20X100MM 2D 8920SL-2P
Geïsoleerde verwisselbare klingen met beperkte diameter. Voor TORX schroeven; klingen 100mm lengte (buiten de greep). De klingen met beperkte diameter maakt het gebruik mogelijk bij verzonken schroeven en veer elementen. Voor werken onder stroom, tot 1000 V. Retail kunststof buis per 2 stuks. Alleen te gebruiken met de Geïsoleerde ratel schroevendraaier 808060.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Blad lengte | 100 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,05 excl. BTW
/ stuk
€ 17,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen