Referenties
Bahco:169-20
Rubix:A0768055
Fabrikant:169-20
EAN:7314150419760



Productdetails : BAHCO INSTEEKOPENRINGSL 16 SPIE 20 169-20
Metrische open ring insteektool voor rond tappfäste met spie-aansluiting. Voor 16 mm, SW 20 mm en max. 86 N·m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | 169-20 |
| Handgreeplengte | 66 mm |
| Maat | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,71 excl. BTW
/ stuk
€ 103,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
