Referenties
Bahco:FF2B02
Rubix:A0764840
EAN:7314150233465



Productdetails : BAHCO FOAM KOFFER DOPPEN 1/4 3/8 69D FF2B02
Bahco FF2B02 is een 69-delige schuiminleg doppen- en sleutelsset voor de zware koffer 4750RCHDW01. Met 1/4" en 3/8" sockets en kombinatiesleutels voor mobiel aviation onderhoud.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 69 |
| Materiaal | schuim (foam inlay/module) |
| Hoogte | 39 mm |
| Breedte | 270 mm |
| Diepte | 505 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 664,89 excl. BTW
/ stuk
€ 804,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
