BAHCO TOPKAST E72 ZWART WIELEN 4L 1482K4BKW

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:1482K4BKW
Rubix:A0763112
Fabrikant:1482K4BKW
EAN:7314150426126
BAHCO TOPKAST E72 ZWART WIELEN 4L 1482K4BKW

Technische samenvatting

Toegestane lading400 kg
Breedte542 mm
Hoogte699 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO TOPKAST E72 ZWART WIELEN 4L 1482K4BKW


Bahco TOPKAST E72 1482K4BKW is een mobiele zwarte opbouw met 4 volledig openende laden op rubber wielen. Tot 400 kg totaal en 30 kg per lade.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Toegestane lading400 kg
Breedte542 mm
Hoogte699 mm
Lengte515 mm
Gewicht45 kg
Kleurzwart
Materiaalstaal (dubbelwandige behuizing) met krasbestendige poedercoating
€ 679,05 excl. BTW
/ stuk
€ 821,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen