BAHCO WERKBLAD HOUT 40 C75 C85 1470KXL-ACTW

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:1470KXL-ACTW
Rubix:A0415147
Fabrikant:1470KXL-ACTW
EAN:7314150297306
BAHCO WERKBLAD HOUT 40 C75 C85 1470KXL-ACTW

Technische samenvatting

Breedte500 mm
Hoogte40 mm
Lengte1012 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO WERKBLAD HOUT 40 C75 C85 1470KXL-ACTW


Bahco 1470KXL-ACTW is een kastanjehouten werkblad voor gereedschapswagens. 1012×500×40 mm, 12,4 kg: schokabsorberend en bestendig tegen smeermiddelen en vloeistoffen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Breedte500 mm
Hoogte40 mm
Lengte1012 mm
Gewicht12,4 kg
Kleurbruin
Materiaalkastanjehout
€ 400,42 excl. BTW
/ stuk
€ 484,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen