Referenties
Fischer:064055
Rubix:0999111932
Fabrikant:TKL L M8
EAN:4006209640555





Productdetails : FISCHER BALKKLEM TKL L M8
Balkklem voor eenvoudige bevestiging aan stalen balken.
• VdS gecertificeerd De fischer balkklem TKL L maakt eenvoudige bevestiging mogelijk door klemmen aan stalen balken zonder lassen of boren. Voor VdS-installaties zijn vanaf leiding DN 65 borglippen vereist. De holle slijping van de bevestigingsschroef voorkomt effectief het wegglijden van de stalen balk.
Sterke punten
• De constructie van de TKL met bevestigingsschroef maakt bevestiging aan de stalen balk mogelijk zonder lassen en boren • De holle slijping van de bevestigingsschroef voorkomt effectief het wegglijden van de stalen balk • De massieve uitvoering van de TKL waarborgt de hoge draagkracht • De TKL met doorlopende boring maakt te allen tijde een latere hoogteverstelling mogelijk
Toepassingen
• Balkklemmen maken eenvoudige bevestiging mogelijk door klemmen aan stalen balken • Voor gebruik binnen- en buitenshuis en in omgevingen met hoge corrosieve belasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | tkl |
| Materiaal | gietijzer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,39 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 255,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen