Referenties
Bahco:3851-27-0.9-4/6-2910
Rubix:10061058

Productdetails : BAHCO BANDZAAG 3851-27-0.9-4/6-2910
Voor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2910 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Dikte | 0,9 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Type vertanding | prx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,56 excl. BTW
/ stuk
€ 70,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
