Referenties
Bahco:3851-27-0.9-5/8-3660
Rubix:10061047

Productdetails : BAHCO BANDZAAG 3851-27-0.9-5/8-3660
Voor het zagen van uiteenlopende materialen van aluminium tot roestvaststaal. Speciaal ontworpen tandvormen voor maximale zaagprestaties. Vermoeidheids- en hittebestendige M42 tandtips voor een langere standtijd. Nieuwe en verbeterde vertanding garandeert uitstekende zaagprestaties. Verkrijgbaar in diverse tandvormen voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3660 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Dikte | 0,9 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Type vertanding | lintzaagblad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,66 excl. BTW
/ stuk
€ 86,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
