Groefkogellager SKF BB1-3036, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 16.981 mm

BB1

Zie technische informatie

Referenties

SKF:BB1-3036
Rubix:03802379
EAN:7316571432861
SKF BB1 3036 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter16,981 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF BB1 3036 KOGELLAGER EENRIJIG


Radiale kogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, kunnen axiale en radiale belastingen in beide richtingen opnemen en vragen weinig onderhoud. Radiale kogellagers zijn de meest gebruikte types, dus SKF produceert ze in vele uitvoeringen, varianten en maten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht37,1 g
Binnendiameter16,981 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte10 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Seriebb1
Referentietoerental45000 rpm
Grenstoerental28000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3250 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr6050 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 11,12 excl. BTW
/ stuk
€ 13,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen