Referenties
Vervangen ref.:RASEY65-214-XL-I
INA:RASEY65-214-XL
Rubix:03120700
Fabrikant:0947479620000
EAN:4064327115157


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202,5 mm |
| Ashoogte | 79,4 mm |
Productdetails : INA RASEY 65-214 XL/I KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummerbloklagereenheden RASEY, gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met stelschroeven in binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202,5 mm |
| Ashoogte | 79,4 mm |
| Materiaal | gietijzeren behuizing (lager van standaard lagerstaal) |
| Totale breedte lager | 65 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 22 mm |
| Bouwvorm | montage van boven en onder |
| Hoogte | 156 mm |
| Lengte | 260 mm |
| Afdichting | r seals (double seal) |
| Smering | schroefdraad m6 voor smering (vetnippel) |
| Serie | rasey |
| Gewicht | 6,22 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Breedte | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 315,69 excl. BTW
/ stuk
€ 381,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen