Referenties
SKF:P2BC 104-CPSS-DFH
Rubix:03078893
EAN:07316577856364


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 127 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
Productdetails : SKF P2BC 104-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
Toepassingen
Voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 127 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 40 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Hoogte | 93,6 mm |
| Lengte | 169 mm |
| Serie | bluerange |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21600 N |
| Breedte | 34,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,93 excl. BTW
/ stuk
€ 310,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen