Referenties
Vervangen ref.:TASE50-XL-N-I
INA:TASE50-XL-N
Rubix:03120760
Fabrikant:0947308060000
EAN:4054372939037


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 158 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
Documenten
Productdetails : INA TASE 50 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden TASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 158 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 54 mm |
| Buitendiameter | 69 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Hoogte | 115 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Serie | tase..-xl-n |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37500 N |
| Breedte | 54 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,98 excl. BTW
/ stuk
€ 171,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden