SKF SYK 25 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SYK 25 TF
Rubix:03078547
Fabrikant:74544
EAN:7316571101446
SKF SYK 25 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SYK 25 TF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat in een composiet huis is gemonteerd die licht maar robuust is en uitstekende corrosiebestendigheid heeft. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Bestand tegen hoge en lage temperaturen
- Lichtgewicht
- Recycleerbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)37,8x134x50 mm
Logistiek gewicht299,6 g
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager34,1 mm
Buitendiameter33,74 mm
Klemmen19,8 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Bouwvormstelschroeven (grub screws)
Hoogte71 mm
Lengte134 mm
Afdichtingseal and flinger on both sides (contact seals)
Smeringfabrieksgevuld met hoogwaardig vet (skf vt357); kan opnieuw worden gesmeerd — aanbevolen vetten voor nasmering: skf lgwa 2 of lgmt 2/3
Seriesyk
Gewicht0,29 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Breedte32 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 45,37 excl. BTW
/ stuk
€ 54,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen