Referenties
Timken:QMSN09J040SM
Rubix:03420221
EAN:0883450160803




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 73 mm |
| Ashoogte | 40 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN QMSN 09J040 SM LAGERHUIS
De op massief blok gemonteerde sferische rollagereenheden Timken® (huisunits) zijn voorzien van hoogwaardige Timken® tweerijige sferische rollagers met lage bedrijfstemperatuur, gietstalen behuizingen en unieke ontwerpopties voor vergrendeling en afdichting om bescherming tegen verontreinigingen te bieden in de meest veeleisende omgevingen. Timken® sferische rollagers zijn ideaal voor het opnemen van hoge radiale belastingen.
Timken QMSN 09J040 SM lagerhuis met excentrische vergrendiging en twee bouten. Voorzien van M-afdichting (triple-lip, contact, zelfreinigend) en geschikt voor radiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 73 mm |
| Ashoogte | 40 mm |
| Materiaal | gietstaal |
| Totale breedte lager | 79 mm |
| Buitendiameter | 175 mm |
| Klemmen | 25 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Bouwvorm | excentrisch tweebout lagerhuis |
| Hoogte | 111 mm |
| Lengte | 205 mm |
| Afdichting | driedubbele lip-contactafdichting, zelfreinigend (m-afdichting), nitrilrubber |
| Smering | fabrieksvoor-smering met nlgi nr. 2 lithium-complex ep synthetisch vet; her-smeren met compatibel vet voor rollagers |
| Serie | qmsn |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 108000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 109000 N |
| Breedte | 79 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 261,89 excl. BTW
/ stuk
€ 316,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen