Referenties
Vervangen ref.:RASEY70-XL-I
INA:RASEY70-XL
Rubix:A0693860
Fabrikant:0947305550000
EAN:4064327016713


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202,5 mm |
| Ashoogte | 79,4 mm |
Productdetails : INA RASEY 70 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Ploegblokhuizen RASEY, gietijzeren huis, radiaal insteekkogellager met schroefdraadbouten in de binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 202,5 mm |
| Ashoogte | 79,4 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 65 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 22 mm |
| Bouwvorm | lagerblok (2-bout voet) |
| Hoogte | 156 mm |
| Lengte | 260 mm |
| Afdichting | r type seal |
| Smering | hervettingsvoorziening; smeeraansluiting rp1/8 (smeernippel) |
| Serie | rasey |
| Gewicht | 5,93 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 66000 N |
| Breedte | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 318,00 excl. BTW
/ stuk
€ 384,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen