Referenties
Timken:SUCSP207/FVSL613
Rubix:A0378598
Fabrikant:SUCSP207/FVSL613
EAN:0013992248176


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 127 mm |
| Ashoogte | 14 mm |
Productdetails : TIMKEN SUCSP 207/FVSL613 KOGELLAGERBLOK RVS
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken SUCSP207/FVSL613 kogellagerblok van roestvast staal met set-screw locking en food-grade solid lube (NSF H1). Bore 35 mm.
Toepassingen
Industrial
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 127 mm |
| Ashoogte | 14 mm |
| Materiaal | gegoten roestvast staal (huis) + roestvaststalen lagercomponenten |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Klemmen | 21 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 17 mm |
| Bouwvorm | twee-bout voetlager (set-screw locking), kogellageropstelling met roestvaststalen huis en inzet |
| Hoogte | 91 mm |
| Lengte | 167 mm |
| Afdichting | standard seal |
| Smering | food grade solid lube (fvsl613) |
| Serie | corrosie-resistente gemonteerde kogellagers (sucsp207) |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 12300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21800 N |
| Breedte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 464,32 excl. BTW
/ stuk
€ 561,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen