Referenties
RHP:NP40EC
Rubix:03304745
Fabrikant:NP40EC R
EAN:00747023019205


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Documenten
Productdetails : RHP NP 40 EC KOGELLAGERBLOK STAAND
De algemene behuizingstypes zijn kussenblokken, flensunits, take-up units, cartridge units en hanger units. De keuze wordt sterk bepaald door de eisen van de toepassing, hoewel het esthetische uiterlijk van het machineontwerp vaak een belangrijke overweging is. Self-Lube® units zijn ontworpen om aan beide criteria te voldoen.
Sterke punten
Super afgewerkte loopbanen voor een stille en efficiënte werking
Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Standaard met nasmeervoorziening
Opties met gegoten olie hoeven niet opnieuw gesmeerd te worden
Bolvormige zitting voor initiële uitlijnfouten bij montage
Standaard met nasmeervoorziening
Opties met gegoten olie hoeven niet opnieuw gesmeerd te worden
Toepassingen
Technische lagertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2100 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 43,73 mm |
| Buitendiameter | 98,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Hoogte | 98,5 mm |
| Lengte | 180,5 mm |
| Serie | np |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Breedte | 51 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,46 excl. BTW
/ stuk
€ 131,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen