Referenties
Timken:QMSN09J045SM
Rubix:03420223
EAN:0883450160827




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 73 mm |
| Ashoogte | 45 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN QMSN 09J045 SM LAGERHUIS
De op massief blok gemonteerde sferische rollagereenheden Timken® (huisunits) zijn voorzien van hoogwaardige Timken® tweerijige sferische rollagers met lage bedrijfstemperatuur, gietstalen behuizingen en unieke ontwerpopties voor vergrendeling en afdichting om bescherming tegen verontreinigingen te bieden in de meest veeleisende omgevingen. Timken® sferische rollagers zijn ideaal voor het opnemen van hoge radiale belastingen.
Timken QMSN09J045SM lagerhuis (excentrisch 2-gats pillow block) voor een 45 mm as. Behuizing met 175 mm buitendiameter, 111 mm hoogte en hoge radiale draagkracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 73 mm |
| Ashoogte | 45 mm |
| Materiaal | gietstaal |
| Totale breedte lager | 79 mm |
| Buitendiameter | 175 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Bouwvorm | eccentric two-bolt pillow block |
| Hoogte | 111 mm |
| Lengte | 205 mm |
| Smering | olie- en vet-smering (m/n seal tot 2700 rpm; t seal olie tot 4500 rpm en vet tot 4000 rpm; b/c/o seal olie/vet tot 1950 rpm). |
| Serie | qmsn |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 108000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 109000 N |
| Breedte | 79 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 280,51 excl. BTW
/ stuk
€ 339,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen