INA RASEY 50 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RASEY50-XL-N
Rubix:03120694
Fabrikant:0945699670000
EAN:4054372959479
INA RASEY 50 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten158 mm
Ashoogte21,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RASEY 50 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RASEY, gietijzeren behuizing, radiale insert lagers met grub schroeven in de binnenring, R afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten158 mm
Ashoogte21,5 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Totale breedte lager54 mm
Buitendiameter90 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Bouwvormdoorlopende bout (voet met 2 bouten)
Hoogte115 mm
Lengte200 mm
Afdichtingdouble lip seal
Smeringhervetbaar; meegeleverd vet: fag arcanol-multi2 (nlgi 2) of gelijkwaardig
Serierasey..-xl-n
Gewicht2,66 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Breedte34 mm
€ 128,52 excl. BTW
/ stuk
€ 155,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden