Referenties
Vervangen ref.:UCP205-16
FAG:UCP205-16-J7
Rubix:03127986
Fabrikant:0812107280000
EAN:4047643251518


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UCP 205-16 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 790 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Buitendiameter | 71 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13 mm |
| Bouwvorm | 2-bout |
| Hoogte | 71 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Afdichting | rsr |
| Smering | vooraf ingevet; nagesmeerbaar (smeeropening m6 voor vetnippel) |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 0,856 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14900 N |
| Breedte | 38 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,17 excl. BTW
/ stuk
€ 80,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen