Referenties
Timken:UKP212
Rubix:A0378714
EAN:0013992167675


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN UKP 212 KOGELLAGERBLOK
Sterke punten
•UKP-lagerblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen
Compacte, eendelige behuizing met tweeboutmontage die in elke positie kan worden geïnstalleerd en het vervangen van het lager vergemakkelijkt
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring en zelfuitlijnende, bolvormige buitendiameters die uitlijningsfouten van de as compenseren
De Timken UKP-serie behuizingen zijn uitgerust met de Timken lagerinzet met taps toelopende boring (UK) voor gebruik met adapterhuls
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke montage. Vetnippel meegeleverd voor nasmering
Vetnippel meegeleverd voor nasmering
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
Boutgatafstand en basis-tot-ashoogtematen zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van het lager
Compacte, eendelige behuizing met tweeboutmontage die in elke positie kan worden geïnstalleerd en het vervangen van het lager vergemakkelijkt
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring en zelfuitlijnende, bolvormige buitendiameters die uitlijningsfouten van de as compenseren
De Timken UKP-serie behuizingen zijn uitgerust met de Timken lagerinzet met taps toelopende boring (UK) voor gebruik met adapterhuls
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke montage. Vetnippel meegeleverd voor nasmering
Vetnippel meegeleverd voor nasmering
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
Boutgatafstand en basis-tot-ashoogtematen zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van het lager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
| Materiaal | gietijzer (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30) |
| Totale breedte lager | 62 mm |
| Buitendiameter | 72,5 mm |
| Klemmen | 25 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Bouwvorm | twee-bout lagerblok |
| Hoogte | 138 mm |
| Lengte | 241 mm |
| Afdichting | bonded nitrile rubber seal with an engineered interface to the inner ring; hardened and ground seal land; external steel flinger |
| Smering | voorgesmeerd met hoogwaardig vet op lithiumbasis; vetnippel geleverd voor nasmering |
| Serie | ukp |
| Gewicht | 10,6 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52400 N |
| Breedte | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,36 excl. BTW
/ stuk
€ 196,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen