TIMKEN UCP 211 KOGELLAGERBLOK
Lagerhuis met setschroefvergrendeling Serie UCP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:UCP211
Rubix:03330344
EAN:0087796072718




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 63,5 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN UCP 211 KOGELLAGERBLOK
Lagerhuis met setschroefvergrendeling UCP211
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 63,5 mm |
| Materiaal | gietijzer (iso 185 graad 200 / astm a48 klasse 30) |
| Totale breedte lager | 60 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Hoogte | 125 mm |
| Lengte | 219 mm |
| Serie | ucp 200 |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43400 N |
| Breedte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,43 excl. BTW
/ stuk
€ 143,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden