Referenties
FAG:UCPA207-23-J7
Rubix:03128050
Fabrikant:0822256130000
EAN:4054366899729


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,513 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 80 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
Productdetails : FAG UCPA 207-23 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden UCPA, gietijzeren behuizing, met korte basis, radiale insert lager met grub schroeven in binnenring, RSR afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1670 g |
| Binnendiameter | 36,513 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 80 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Materiaal | vlokgrafiet gietijzer |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Bouwvorm | getapte voet (korte voet) |
| Hoogte | 95 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Afdichting | rsr double-lip seals (with flinger) |
| Smering | vooraf ingevet (smeergroep ga13); opnieuw te smeren via vetnippel (los bijgeleverd) |
| Serie | ucpa |
| Gewicht | 1,67 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Breedte | 110 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,17 excl. BTW
/ stuk
€ 135,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen