Referenties
Vervangen ref.:-T-RASEY55-JIS
FAG:UCP211-J7
Rubix:03129237
Fabrikant:0811467280000
EAN:4047643243865


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 171 mm |
| Ashoogte | 63,5 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UCP 211 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Voetstuk lagerbehuizing
Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3400 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 171 mm |
| Ashoogte | 63,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 25,6 mm |
| Buitendiameter | 126 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Hoogte | 126 mm |
| Lengte | 219 mm |
| Afdichting | rsr seals |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 3,41 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46000 N |
| Breedte | 55,6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,39 excl. BTW
/ stuk
€ 226,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen