Referenties
Vervangen ref.:RSAO100-XL-I
INA:RSAO100-XL
Rubix:A0693869
Fabrikant:0947480710000
EAN:4064327385963


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 375 mm |
| Ashoogte | 145 mm |
Documenten
Productdetails : INA RSAO 100 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummerblokbehuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 375 mm |
| Ashoogte | 145 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Totale breedte lager | 130 mm |
| Buitendiameter | 440 mm |
| Hoogte | 280 mm |
| Lengte | 440 mm |
| Serie | rsao |
| Gewicht | 37,1 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 141000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 184000 N |
| Breedte | 109,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.535,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1.857,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen