Referenties
Vervangen ref.:RASEY60-JIS
FAG:UCP212-J7
Rubix:03129238
Fabrikant:0808223630000
EAN:4047643247542


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
Documenten
Productdetails : FAG UCP 212 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Voetstuk lagerbehuizing
Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4610 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Buitendiameter | 138 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Hoogte | 138 mm |
| Lengte | 241 mm |
| Afdichting | rsr seals (both sides) |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 4,62 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 56000 N |
| Breedte | 65,1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,80 excl. BTW
/ stuk
€ 285,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen