Referenties
SKF:SYNT 80 L
Rubix:03476090
Fabrikant:419296
EAN:7316574616664




Documenten
Productdetails : SKF SYNT 80 L ROLLER BEARING CONCENTRA UNIT
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagerblokken die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als een toonaangevende leverancier van wentellagers, produceert SKF ook lagerhuizen in een breed scala van ontwerpen en maten die gebaseerd zijn op ervaring verzameld in alle industriële gebieden. SKF lagerhuizen hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment aan ontwerpen en maten - hoge kwaliteit van ontwerp en productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
Sterke punten
- Klaar om te monteren
- Robuust
- Fabrieksgesmeerd en afgedicht
- Snelle montage
- Lange levensduur
- Robuust
- Fabrieksgesmeerd en afgedicht
- Snelle montage
- Lange levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 14700 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 191 mm |
| Serie | synt |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 72 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.379,66 excl. BTW
/ stuk
€ 1.669,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
