INA RASEY 35 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RASEY35-TV-VA-HLA
Rubix:03121814
Fabrikant:0519854110000
EAN:4054366719973
INA RASEY 35 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten127 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RASEY 35 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART


Flenslagerblok RASEY..-TV-VA, RIBB-kunststof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid300
Logistieke afmetingen (D x B x H)94,5x168x35 mm
Logistiek gewicht741 g
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten127 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalroestvaststaal
Totale breedte lager48 mm
Buitendiameter168 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Hoogte94,5 mm
Lengte168 mm
Serierasey..-tv-va
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r14600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr24600 N
Breedte48 mm
Aangepaste tariefcode84832000
€ 242,95 excl. BTW
/ stuk
€ 293,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden