Referenties
PTN:UP006
Rubix:A0407387
Fabrikant:893685
EAN:3660338461422





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 106 mm |
| Ashoogte | 36 mm |
Documenten
Productdetails : PTN UP 006 LAGERBLOK STAAND
Zinklegering kussenblok. Behuizing inzetstukken bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Zink Legering
Sterke punten
Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 106 mm |
| Ashoogte | 36 mm |
| Materiaal | zinklegering |
| Totale breedte lager | 24,5 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Klemmen | 26,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 6,5 mm |
| Bouwvorm | lagerblok |
| Hoogte | 70 mm |
| Lengte | 132 mm |
| Afdichting | contact seal with slinger |
| Smering | vooraf gesmeerd (chevron sri-2 grease); huis niet nasmeerbaar |
| Serie | up000 |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8250 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13200 N |
| Breedte | 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,95 excl. BTW
/ stuk
€ 20,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden