INA RSAO 40 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RSAO40-XL
Rubix:03120716
Fabrikant:0009452260000
EAN:4012802803372
INA RSAO 40 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten170 mm
Ashoogte60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RSAO 40 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RSAO, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten170 mm
Ashoogte60 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager60 mm
Buitendiameter63 mm
Diameter bevestigingsgaten17,5 mm
Hoogte116 mm
Lengte220 mm
Seriersao..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r26000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr47000 N
Breedte60 mm
€ 173,74 excl. BTW
/ stuk
€ 210,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen