Referenties
INA:RSHEY35-TV-VA-FD
Rubix:A0716226
Fabrikant:0970784760000
EAN:4064328193826


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,6 mm |
| Totale breedte lager | 47,5 mm |
Productdetails : INA RSHEY 35 TV/VA/FD KOGELLAGERBLOK STAAND WIT+KAP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,6 mm |
| Totale breedte lager | 47,5 mm |
| Buitendiameter | 47,6 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Serie | rshey..-tv-va-fd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,10 excl. BTW
/ stuk
€ 334,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen