INA PSHEY 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:PSHEY35-XL-N-I
INA:PSHEY35-XL-N
Rubix:03127228
Fabrikant:0947145680000
EAN:4054372554896
INA PSHEY 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,6 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA PSHEY 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden PSHEY, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met grub schroeven in binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,6 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager45 mm
Buitendiameter103 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Hoogte93 mm
Lengte103 mm
Seriepshey..-xl-n
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Breedte45 mm
€ 78,77 excl. BTW
/ stuk
€ 95,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen