INA LASE 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:LASE35-XL-N-I
INA:LASE35-XL-N
Rubix:A0693751
Fabrikant:0947164800000
EAN:4054372555091
INA LASE 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten126 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA LASE 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden LASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten126 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Totale breedte lager51,3 mm
Buitendiameter163 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Bouwvormlange voet (sleufgaten)
Hoogte93 mm
Lengte163 mm
Afdichtinglabyrinth seals (both sides)
Smeringbij te smeren (smeeraansluiting, schroefdraad m6)
Serielase..-xl-n
Gewicht1,65 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Breedte93 mm
€ 96,59 excl. BTW
/ stuk
€ 116,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen