SKF UCP 205 H KOGELLAGERBLOK STAAND

Kogellagerunits

Zie technische informatie

Referenties

SKF:UCP 205/H
Rubix:03479122
EAN:7316579751827
SKF UCP 205 H KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF UCP 205 H KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is sterk en stijf en geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

-
  • Sterk
  • Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
  • Klaar voor montage
  • Gesmeerd en afgedicht lager
  • Snelle vergrendeling op de as
  • Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager34,1 mm
Buitendiameter52 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Bouwvormvergrendeling met setschroef
Hoogte36,5 mm
Lengte139,5 mm
Afdichtingseal and flinger on both sides
Smeringgesmeerd en afgedicht (vooraf ingevet met vet)
Serieucp
Gewicht0,76 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Breedte38 mm
€ 25,25 excl. BTW
/ stuk
€ 30,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden