SKF SYJ 30 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

Kogellagerunits

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:SYJ 30 TF
Rubix:03078527
Fabrikant:51164
EAN:7316570580099
SKF SYJ 30 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten118 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF SYJ 30 TF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Sterk
- Klaar om te monteren
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as
- Kostenefficiënt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42,2x165x60 mm
Logistiek gewicht1138 g
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten118 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager38,1 mm
Buitendiameter39,7 mm
Diameter bevestigingsgaten24 mm
Hoogte82 mm
Lengte165 mm
Seriesyj
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Breedte42 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 45,01 excl. BTW
/ stuk
€ 54,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen