INA PASE 12 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:PASE12-XL
Rubix:03120572
Fabrikant:0008278430000
EAN:4012802793529
INA PASE 12 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PASE 12 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden PASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Sterke punten

PASE geliefert met lager GRAE-NPPB, PASEY mit GAY-NPPB, RASE mit GE-KRRB, RASEY mit GYE-KRRB en TASE mit GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte30,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager30 mm
Buitendiameter28,4 mm
Hoogte57 mm
Lengte125 mm
Seriepase..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Breedte18 mm
€ 43,36 excl. BTW
/ stuk
€ 52,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen